LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - LT5379H K3/1500 LSA Harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Asennus kaapi sivulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jakokaapit
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410054723062
Sähkönumero
5472306
Toimittajan tuotenumero
LT5379H
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Asennus kaapi sivulle:
ei
Korkeus:
1500 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Leveys:
1330 mm
Asennus kaapin alle:
kyllä
Syvyys:
360 mm
Jakokaappi K3/1500mm RAL 7037 Harmaa sisältäen : asennusristikon, maadoituskiskon ja 3 pistelukituksen kääntökahvalla, ilman lukkopesää.
Lisäksi saatavilla lisävarusteena :
- 5471002- LT19216- Jalusta J3, metallinen, Harmaa
- 5471036- XX0329- Betoninen jalusta XX0329
- 5471037- LT15111- Etulevy betonijalustaan J3
- 7219868-EL0046 - Abloy Lukko \"Euro DIN muotoinen \"