LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - LT5380 K3/1500 AL Vihreä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Asennus kaapi sivulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jakokaapit
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410054710741
Sähkönumero
5471074
Toimittajan tuotenumero
LT5380
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Asennus kaapi sivulle:
ei
Korkeus:
1500 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Leveys:
1330 mm
Asennus kaapin alle:
kyllä
Syvyys:
360 mm
Pulverimaalattua teräslevyä vakiovärit vihreä RAL7008
• Mitat L1330 x S360 x K1520mm
• Paino 110kg
• Ovessa 3-piste kääntökahvalukitus Euro DIN-yhteensopivalla kahvalla
• Asennuslevy
• Irrotettavat nostokorvakkeet
Lisäksi saatavilla lisävarusteena :
- 5471119- LT19216- Jalusta J3, metallinen, vihreä
- 5471036- XX0329- Betoninen jalusta XX0329
- 5471037- LT15111- Etulevy betonijalustaan J3
- 7219868-EL0046 - Abloy Lukko \"Euro DIN muotoinen \"