LED LENSER - Otsa-/kypärävalaisin LED - Ledlenser iH5R


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058205016025
Sähkönumero
8706573
Toimittajan tuotenumero
C67
Tukkuerä
1
Erityisesti teollisuuden tarpeisiin kehitetty ladattava otsavalaisin.Valoteho: 400/20lm. Kantama: 180/40m. Paloaika: 4 /35h. Paino 98 g. Saairrotettua pääpannasta. Voidaan kiinnittää myös adapterilla kypärään. Erityisesti teollisuuden tarpeisiin kehitetty ladattava otsavalaisin. Valaisimessa säädettävä valaisukulma ja valokeilan säätö. Kumipäällystetty päähihna varmistaa, että kompakti valaisin pysyy tiukasti paikallaan kypärässä myös tiukemmissa työtehtävissä, ja päähihnan saa halutessaan myös irrotettua. Valittavana kaksi valotehoa, 20 tai 400 lumenia. Pienemmällä teholla valaisinta pystyy käyttämään jopa 35 tuntia.
• AA Alkaline 1.5V, AA NiMH 1.2V, Li-ion 14500 3.7V
• Paino 98 g
• Saa irrotettua pääpannasta
• Voidaan kiinnittää myös adapterilla kypärään
• Akku ladataan magneettisella USB-kaapelilla (toimitetaan mukana)
• Mukana toimitetaan laturi jossa voit ladata extra-akkua käytön aikana
Valoteho: 400 / 20 lm
Kantama: 180 / 40 m
Paloaika: 4,0 / 35 h
• AA Alkaline 1.5V, AA NiMH 1.2V, Li-ion 14500 3.7V
• Paino 98 g
• Saa irrotettua pääpannasta
• Voidaan kiinnittää myös adapterilla kypärään
• Akku ladataan magneettisella USB-kaapelilla (toimitetaan mukana)
• Mukana toimitetaan laturi jossa voit ladata extra-akkua käytön aikana
Valoteho: 400 / 20 lm
Kantama: 180 / 40 m
Paloaika: 4,0 / 35 h