LED LENSER - Työmaavalaisin - Työmaavalaisin iF8R ladattava


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valaisimen mitoitettu valovirta - 4500 lm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värilämpötila-alue - 5400...6600 K
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Nimellisjännitealue - 220...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058205016230
Sähkönumero
4346101
Toimittajan tuotenumero
C12
Tukkuerä
1
Valaisimen mitoitettu valovirta:
4500 lm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värilämpötila-alue:
5400...6600 K
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
220...230 V
Jalustatuki:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää pistorasian:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Valon väri:
valkoinen
Värintoistoindeksi:
80-89
Täydellinen työvalo sijainteihin joissa perusvalaistus ei ole riittävä tai sitä ei yksinkertaisesti ole lainkaan. iF8R valaisee pimeyden jopa 4500 lumenin valotehollaan. Kiinnitä magneetilla, aseta seisomaan tai ripusta kantokahvasta riippumaan. Valaisutehoa voit säätää joko valaisimesta itsestään tai Bluetooth® yhteyden avulla. Sovellus löytyy niin iOS- kuin Android –laitteisiinkin. Ja mikäli tarvetta, voi valaisinta käyttää myös varavirtalähteenä. Valotehoa voi säätää portaittain 10, 25, 50, 75 ja 100 %.Power Bank -toiminto, Bluetooth-ohjaus, IP54