LEDIMO - Alasvalo - IP54 15W 145mm 830/840/857C

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430076383341

Sähkönumero

4244923

Toimittajan tuotenumero

4244923

Tukkuerä

30

Ledimo Downlight IP54 Alasvalo IP54 15W 145mm 830/840/857C 1420-1560lm90deg DIM valkoinen

Downlight IP54 on tyylikäs monikäyttöinen alasvalo. Valaisimen upotettu valaisinpinta tekee valaistuksesta miellyttävän matalammissakin tiloissa. Vakiona olevalla TRIAC-himmenyksellä valaistustaso säädetään tilanteen mukaisesti.

  • Valaisinmallit ulkohalkaisijoilla 85,110,145,190 ja 228mm.
  • Tehovaihtoehdot ovat 7,13,15,18 ja 25W.
  • Valon värilämpötila valitaan valaisimessa olevasta kytkimestä 3000/4000/5700K.
  • TRIAC-himmennys vakiona
  • Valon avautumiskulma 90°
  • Iskunkestävyys IK03
  • Käyttöikä 50 000h L80/B10 25 °C
  • Takuu 5 vuotta