LEDIMO - Kattovalaisin ulko - IP65 60W 282mm 750 R08801

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430076385697

Sähkönumero

4528273

Toimittajan tuotenumero

4528273

Tukkuerä

60

Ledimo Park IP65 Kattovalaisin ulko IP65 60W 282mm 750 8400lm R08801musta

Park IP65 on parkkihalleihin ja ulkokatoksiin suunniteltu valaisin. Mataliin parkkihallitiloihin optimoidulla linssillä saadaan parkkihalliin tasainen ja riittävän voimakas valaistus.

  • Tehovaihtoehdot 40 ja 60W
  • Valovirta 5600 ja 8400lm
  • Helppo asennus ja kytkentä valaisinkansi avaamalla
  • Valon värilämpötila 4000K tai 5000K
  • Laaja ja kapea valonjako valittavana
  • Valaisinmallit ohjelmoitavalla liiketunnistimella
  • Iskunkestävyys IK08
  • Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
  • Takuu 5 vuotta