LEDIMO - Mekaaninen lisätarvike - Asennussanka


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - alumiini
Väri - hopea
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Max Lumen UGR19
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430077513464
Sähkönumero
4325611
Toimittajan tuotenumero
4325611
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
alumiini
Väri:
hopea
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Max Lumen UGR19, asennussanka
Max Lumen UGR19 on korkealuokkainen syväsäteilijä korkeiden tilojen enegiatehokkaaseen ja miellyttävään valaistukseen. Edistyksellinen linssioptiikka mahdollistaa matalan häikäisyarvon UGR19.
Max Lumen UGR19 on korkealuokkainen syväsäteilijä korkeiden tilojen enegiatehokkaaseen ja miellyttävään valaistukseen. Edistyksellinen linssioptiikka mahdollistaa matalan häikäisyarvon UGR19.
- Tehovaihtoehdot 100,150 ja 200W
- Valovirta 17000lm-34000lm
- Valonjako 80 asteen linssillä
- Valonvärilämpötila 4000K tai 5000K
- Optiona ohjelmoitava Plug-in liiketunnistin
- Iskunkestävyys IK09
- Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
- Takuu 5 vuotta