LEDIMO - Mekaaninen lisätarvike - Asennussanka suunnattava


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Leveys - 250 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Stream IP65
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430076381842
Sähkönumero
4317581
Toimittajan tuotenumero
4317581
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Leveys:
250 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
173 mm
Läpinäkyvä:
ei
Stream/Efficy asennussanka suunnattava 45deg
Stream IP65 on yleiskäyttöinen ja energiatehokas syväsäteilijä. Kehittyneen runkorakenteen ansiosta jäähtyminen tapahtuu erittäin tehokkaasti, millä varmistetaan valaisimen pitkä käyttöikä. Laaja tehovalikoima sekä valittavana oleva 90 tai 60 asteen symmetrinen valonjako mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kaikkiin tarpeisiin.
Stream IP65 on yleiskäyttöinen ja energiatehokas syväsäteilijä. Kehittyneen runkorakenteen ansiosta jäähtyminen tapahtuu erittäin tehokkaasti, millä varmistetaan valaisimen pitkä käyttöikä. Laaja tehovalikoima sekä valittavana oleva 90 tai 60 asteen symmetrinen valonjako mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kaikkiin tarpeisiin.
- Tehovaihtoehdot 100-300W
- DALI-ohjaus optiona
- Valonjako 60° tai 90° linssillä
- Plug-in liiketunnistin optiona
- Iskunkestävyys IK08
- Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
- Takuu 5 vuotta