LEDIMO - Mekaaninen lisätarvike - Ripustusvaijerisarja B

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 800 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430077512245

Sähkönumero

4245500

Toimittajan tuotenumero

4245500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

800 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Ledimo Office Round IP40 ripustusvaijeri 0,8m ja kytkentärasia musta

Office Round IP40 on monipuolinen yleisvalaisin toimistojen ja muiden sisätilojen valaistukseen. Valaisimen edistyksellinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen monella eri tavalla.

  • Asennus suoraan kattopintaan tai ripustettuna vaijeriripustuksella(lisätarvike).
  • Valon suunta on suora/epäsuora(ylös/alas)
  • Valaisinmallit ON/OFF tai DALI-ohjauksella
  • Valon värisävy 3000K tai 4000K valitaan kytkimellä valaisimesta
  • Diffuusorina Mikroprimaoptiikka
  • Rungon värit: musta ja valkoinen
  • Iskunkestävyys IK06
  • Käyttöikä 60 000h L70/B50 25°C
  • Takuu 5 vuotta