LEDIMO - Moduulivalaisin - IP20 40W 595mm 840 MP 1050mA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Modern Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430077514720
Sähkönumero
4245566
Toimittajan tuotenumero
4245566
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Liiketunnistin:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
avoin johdinpää
Häikäisyarvo (UGR):
19
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
595 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
II
Leveys:
595 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
9.6 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Tehokerroin:
0.9
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Modern Pro moduulivalaisimet soveltuvat toimistojen, julkisten tilojen tai koulujen yleisvalaistukseen. Valaisimen matala häikäisyarvo (UGR<19) mahdollistaa miellyttävän ja silmäystävällisen valaistuksen.
- Asennus alaslaskettuun sisäkattoon modulit 600x600mm
- Kattopintaan pinta-asennuskehyksellä
- Matala kiusahäikäisy mikroprismaoptiikalla UGR<19
- Valon värilämpötila 4000K
- Liitäntälaitteet toimitetaan erikseen: 5743001(DALI2), 5742001(On/Off)
- Takuu 5 vuotta
- Käyttöikä 100 000 L80/B10 25°C