LEDIMO - Pylväsvalaisin - IP66 20W ?371mm 840 B

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430077515420

Sähkönumero

4528538

Toimittajan tuotenumero

4528538

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

90 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...64 mm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

ei

Rungon väri:

musta

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

heijastin

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...45 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

1 m

Tehokerroin:

0.9

Korkeus/syvyys:

420 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Halkaisija:

371 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valotunnistimella:

ei

Ledimo Zone PT Pylväsvalaisin IP66 IK09 20W ?371x420mm 840 1800lm musta

Zone PT on kehittynyt pylväsvalaisin piha-alueiden, parkkipaikkojen ja puistojen tyylikkääseen valaistukseen.

  • Soveltuu asennettavaksi 60mm pylvääseen
  • Valaisimen tehovaihtoehdot 20, 40 ja 60W
  • Valovirta 1800-3600lm
  • Ympärivalaiseva epäsuoralla valonjaolla
  • Valon värilämpötila 4000K tai 3000K
  • Iskunkestävyys IK09
  • Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
  • Takuu 5 vuotta