LEDIMO - Seinävalaisin ulko - IP65 70W 296mm 750 R08401 mu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6430076387936
Sähkönumero
4528281
Toimittajan tuotenumero
4528281
Tukkuerä
48
Ledimo Wall IP65 Seinävalaisin ulko IP65 70W 296mm 750 9100lm R08401musta
Wall IP65 on tehokas ja kestävä valaisin seinustojen valaistukseen.
Wall IP65 on tehokas ja kestävä valaisin seinustojen valaistukseen.
- Tehovaihtoehdot 40 ja 70W
- Valovirta 5200 ja 9100lm
- Valon värilämpötila 4000K tai 5000K
- Vahva pulverimaalattu alumiinirunko
- Epäsymmetrinen valonjako linssioptiikalla
- Iskunkestävyys IK08
- Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
- Takuu 5 vuotta