LEDIMO - Syväsäteilijä - IP65 100W 360mm 750 90deg DIM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 100 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Heat IP65
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430076385963
Sähkönumero
4317551
Toimittajan tuotenumero
4317551
Tukkuerä
24
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
100 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...60 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Heijastin:
ei ole
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Ulkohalkaisija:
360 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Tehokerroin:
0.93
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Korkeus/syvyys:
316 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
4
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
8
Himmennettävä:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Heat IP65 on korkeaan käyttölämpötilaan soveltuva teollisuusvalaisin. Heat soveltuu esimerkiksi tuotanto- ja teollisuustiloihin. Helppo asennus ja korkea valovirta ovat perusta erinomaiselle teollisuusvalaistukselle
- Jatkuva käyttölämpötila jopa 60°C
- Tehovaihtoedot 100, 150, 200W
- Valovirta 15000-30000lm
- Valonjako 60° ja 90° linssillä
- Iskunkestävyys IK08
- Käyttöikä 100 000h L90/B10 25°C
- Takuu 5 vuotta