LEDIMO - Teollisuusvalaisin avoin - 75W 1280mm 840 90x100deg DA2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6430077515130
Sähkönumero
4325648
Toimittajan tuotenumero
4325648
Tukkuerä
4
Ledimo Easy In Teollisuusvalaisin IP20 75W 1280mm 840 11250lm 90x100degvalkoinen DALI2 Easy In on yleiskäyttöinen avoin teollisuusvalaisin kuivien sisätilojen valaistukseen. Valaisimen edistyksellinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen eri käyttökohteisiin. Valaisin soveltuu käytettäväksi esimerkiksi myymälöiden, teollisuustilojen, varastojen ja urheilutilojen valaistukseen. Eri valonjaot laadukkailla LEDiL-linsseillä mahdollistaa valaistuksen toteutuksen käyttökohteen mukaisesti.
- Asennetaan ruuvikiinnityksellä kattopintaan/kiskoon tai haluttaessa vaijeriripustuksella
- Läpijohdotus 5x2,5mm2
- Pituus 1280mm
- Valovirta 6000-11250lm
- Iskunkestävyys IK07
- Takuu 5 vuotta
- Käyttöikä 100 000 L80/B10 25°C