LEDIMO - Urheilutilavalaisin - IP66 300W 680mm 850 90°

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430077513747

Sähkönumero

4245534

Toimittajan tuotenumero

4245534

Tukkuerä

1

Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 300W 680mm 850 46500lm 90°

Stream Sport IK10 on kehittynyt urheiluhallien valaistustarkaisu korkealla iskunkestävyydellä IK10 ja hyväksytyllä pallotestillä

  • Asennetaan kattopintaan tai valaisinripustuskiskoon kiinnitysraudoilla
  • Valaisimen tehovaihtoehdot 100, 200, 300, 400W
  • Valovirta 15500-62000lm
  • valonjako 60°, 90° tai epäsymmetriset valonjaot
  • Valon värilämpötila 4000K, 5000K
  • Iskunkestävyys IK10
  • Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
  • Hyväksytty pallotestissä DIN 57710-13
  • Takuu 5 vuotta