LEDIMO - Valonheitin - IP66 1000W 825mm 840 F19803


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6430077510128
Sähkönumero
4528474
Toimittajan tuotenumero
4528474
Tukkuerä
1
Ledimo Area Max IP66 Valonheitin IP66 1000W 825mm 840 140000lm F19803musta Area Max IP66 on erittäin tehokas vaativiin kohteisiin asennettava valonheitin. Area sopii esimerkiksi lentokentille, urheilukentille, teollisuuslaitoksiin tai suurille parkkialueille.
- Valaisinsarjassa tehovaihtoehdot 600, 800, 1000 ja 1200W
- Valonjako tehokkaasti laadukkaalla linssioptiikalla kohteen mukaisesi
- Valon värilämpötila 4000K tai 5000K
- Liitäntälaite asennettavissa erillään valaisimesta
- Iskunkestävyys IK08
- Valaisimet ON/OFF tai DALI-ohjauksella
- Käyttöikä 111 000h L80/B10 25°C
- Takuu 5 vuotta