LEDIMO - Valonheitin - IP66 50W 247mm 850 90°

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430077514317

Sähkönumero

4528530

Toimittajan tuotenumero

4528530

Tukkuerä

10

Ledimo Cast S IP66 valonheitin 50W 247mm 850 7000lm 90° musta

Cast S IP66 on laadukas ja edullinen valonheitin vaativaan ulkovalaistukseen. Laaja linssi- ja tehovalikoima mahdollistaa optimaalisen valaistuksen toteuttamisen kaikille alueille.

  • Tehovaihtoehdot 30W, 50W
  • Valovirta 4200-7000lm
  • Laadukas linssioptiikka eri valonjaoille
  • Valon värilämpötila 4000K tai 5000K
  • Vahva purverimaalattu alumiinirunko
  • Karkaistu lasi suojuksena
  • Iskunkestävyys IK08
  • Käyttöikä 80 000h L80/B10 25°C
  • Takuu 5 vuotta