LEDIMO - Yleisvalaisin - IP20 48W 1150mm 840 90D W

LEDIMO OY
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430076383778

Sähkönumero

4244947

Toimittajan tuotenumero

4244947

Tukkuerä

8

Ledimo Easytrack Line Yleisvalaisin 3-vaihekiskoon IP20 48W 1150mm 8407200lm 90deg valkoinen

Easytrack Line on mullistava ratkaisu yleisvalaistukseen mm. myymälöissä ja muissa tiloissa. Valaisin asennetaan nopeasti ja helposti 3-vaihekiskoon normaalilla kiskoadapterilla. Teho valitaan valaisimessa olevilla kytkimillä kohteen mukaisesti. Valaisinsarjan eri teho- ja linssivaihtoehdot mahdollistavat optimaalisen valaistuksen toteuttamisen kohteen mukaisesti.

  • Asennus 3-vaihekiskoon normaalilla kiskoadapterilla
  • Pituudet 1150mm ja 1438mm
  • Valotehon valinta DIP-kytkimellä 48/44/40/34W tai 60/55/50/42W
  • Valovirta 5100-10500lm
  • Valon värilämpötila 4000K tai 3000K
  • Valonjako linsseillä tai opaalikuvulla 30°/60°/90°/120°/25°+25°
  • DALI-versio optiona
  • Käyttöikä 86 000h L70/B50 25 °C
  • Takuu 5 vuotta