LEDVANCE - Alasvalo - DL CMFT D100 13W CCT OP DALI

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854490866

Sähkönumero

4161032

Toimittajan tuotenumero

4099854490866

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

100...100 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

116 mm

Korkeus/syvyys:

48 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

100 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

116 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

5

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Nimellisvirta-alue:

0.052...0.06 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

110...110 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

770...1430 lm

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT D100 13W 3000/4000K DALI LED-alasvalo. Valovirta: 1300 / 1430 lm, avauskulma 95D ja värintoistoindeksi yli 90. Halkaisija 116 mm (upotushalkaisija 100 mm) ja korkeus 48 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. DOWNLIGHT COMFORT -tuoteperheestä löydät pitkäikäiset alasvalot esimerkiksi erilaisiin toimistovalaistuskohteisiin. Multi Colour-ominaisuuden avulla valaisimen värilämpötila on helppo valita virtalähteestä. DALI-himmennettävät malli soveltuvat erinomaisesti erilaisiin valonohjausjärjestelmiin ja niitä voidaan himmentää myös painonapilla. Downlight Comfort -valaisimiin on saatavana eri värisiä kehyksiä ja pinta-asennuskehyksiä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 1300 lm; 4000K: 1430 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI yli 90
  • Teho: 13 W
  • Valotehokkuus: 100 - 110 lm/W
  • Avauskulma: 95 D
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI-2
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 116 x 48 mm
  • Upotusreijän halkaisja: 100 mm
  • Kotelointiluokka: IP44/IP20 ja IK03
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
Yleisimmät käyttökohteet: toimistojen, aulojen ja käytävien valaistus