LEDVANCE - Alasvalo - DL CMFT D250 42W CCT ML OP

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 42 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854491047

Sähkönumero

4161027

Toimittajan tuotenumero

4099854491047

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

42 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

250...250 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

265 mm

Korkeus/syvyys:

60 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

250 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

265 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Nimellisvirta-alue:

0.162...0.19 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

14

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

120...120 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3600...5000 lm

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT D250 42W 3000/4000K Multi Lumen LED-alasvalo.Valovirta: 3300 - 5000 lm, avauskulma 100D ja värintoistoindeksi yli 90.Halkaisija 265 mm (upotushalkaisija 250 mm) ja korkeus 60 mm.Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. DOWNLIGHT COMFORT -tuoteperheestä löydät pitkäikäiset alasvalot esimerkiksi erilaisiin toimistovalaistuskohteisiin. Multi Select-ominaisuuden avulla valaisimen värilämpötilaa ja tuottamaa valovirtaa on helppo valita virtalähteestä. Downlight Comfort -valaisimiin on saatavana eri värisiä kehyksiä ja pinta-asennuskehyksiä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 3300 / 3850 / 4600 lm; 4000K: 3600 / 4200 / 5000 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI yli 90
  • Teho: 30 / 36 / 42 W
  • Valotehokkuus: 110 - 120 lm/W
  • Avauskulma: 100 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 265 x 60 mm
  • Upotusreijän halkaisja: 250 mm
  • Kotelointiluokka: IP44/IP20 ja IK03
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
Yleisimmät käyttökohteet: toimistojen, aulojen ja käytävien valaistus