LEDVANCE - Alasvalo - DL UNIV D300 23W CCT ML SENSOR

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 23 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854541438

Sähkönumero

4161142

Toimittajan tuotenumero

4099854541438

Tukkuerä

7

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

23 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

65...260 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

300 mm

Korkeus/syvyys:

22 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

300 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

300 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Nimellisvirta-alue:

105...105 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

72

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

92

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Valaisimen valotehokkuus:

140...145 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1550...3200 lm

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL D300 23W 3000K/4000K Multi Lumen Sensor LED-alasvalo. Valovirta 1550 - 3200 lm (135 - 145 lm/W) ja avauskulma 110 D. Halkaisija 300 mm (upotushalkaisija 65 - 260 mm) ja korkeus 22 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. DOWNLIGHT UNIVERSAL -tuoteperheestä löytyy LED-alasvaloratkaisu lähes minkäkokoiseen uppoasennusreikään. Valaisimen siirrettävä jousiklipsit mahdollistavat valaisimien asentamisen pieniin ja suuriin reikiin. Multi Lumen- ja Multi Colour -ominaisuuden mahdollistavat valovirran ja värilämpötilan valinnan valaisinta asennettaessa. Integroitu liike- ja hämärätunnistin pitää huolen että valoa on silloin kun sitä tarvitaan.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 1550 / 3100 lm; 4000K: 1600 / 3200 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI 80
  • Teho: 15 / 22 W
  • Valotehokkuus: 135 - 145 lm/W
  • Avauskulma: 110 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 300 x 22 mm
  • Upotusreijän halkaisja: 65 - 260 mm
  • Kotelointiluokka: IP44/IP20 ja IK03
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 °C C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Havainnointietäisyys: 3 - 6 metriä
  • Havainnointikulma: 120 D
  • Päälläoloaika: 5 s - 3 min
  • Hämärätunnistuksen kynnysarvo: 10 - 40 lux
Yleisimmät käyttökohteet: Vastaanotto- ja eteisaulat, käytävät, muut yleiset tilat