LEDVANCE - Alasvalo Downlight Slim - DL SLIM DN155 12W/3000K WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Downlight Slim
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075079038
Sähkönumero
4295634
Toimittajan tuotenumero
4058075079038
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
155...155 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
169 mm
Korkeus/syvyys:
30 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
169 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
169 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.5
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Nimellisvirta-alue:
71.7...71.7 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
48
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
61
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Kiinteä korkeus:
50...0 mm
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
85...85 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1020...1020 lm
LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.
LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.
Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.









