LEDVANCE - Alasvalo Downlight Slim - DL SLIM SQ210 18W/3000K WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075079335

Sähkönumero

4295646

Toimittajan tuotenumero

4058075079335

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

30 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

225 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

225 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.5

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

108...108 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

44

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

56

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kiinteä korkeus:

50...0 mm

Upotusleveys:

210...0 mm

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

85...85 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1530...1530 lm

Upotuspituus:

210...0 mm

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE 210 18W 3000KWT LED-valaisimen teho on 18W ja se tuottaa 1530lm valovirran (85lm/W). Valaisin on IP20 -luokiteltu ja sen upotushalkaisija on 210mm (valaisimen halkaisija 225mm). Valaisimen keskimääräinen elinikä on 30000 h. Vanhan tuotteen EAN: 4058075052581

LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.

LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.

Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.