LEDVANCE - Aurinkopaneeli - M445N48RB-BB-F7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Huipputeho - 445 Wp
Oikosulkuvirta - 15.99 A
Avoimen virtapiirin jännite - 35.02 V
Pituus - 1762 mm
Leveys - 1134 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075850323
Sähkönumero
8010135
Toimittajan tuotenumero
4058075850323
Tukkuerä
1
Huipputeho:
445 Wp
Oikosulkuvirta:
15.99 A
Avoimen virtapiirin jännite:
35.02 V
Pituus:
1762 mm
Leveys:
1134 mm
Järjestelmäjännite (maks.):
1500 V
Kennon materiaali:
yksikiteinen
Moduulin tehokkuuskerroin:
22.27 %
Maksimitehopisteen virta (MPP):
14.89 A
Kennojen lukumäärä:
96
Maksimitehopisteen jännite (MPP):
29.91 V
Moduulin rakenne:
Lasi-lasi
Kehyksellä:
kyllä
Tehon toleranssi:
3...3 %
Lämpötilakerroin Pmpp:
-0.29 %/K
Korkeus:
30 mm
Kaapelin pituus:
1200 mm
Rungon/kehyksen väri:
musta
Lämpötilakerroin Uoc:
-0.26 %/K
Lämpötilakerroin Isc:
0.045 %/K
Ohitusdiodien määrä:
3
Paino:
24.5 kg
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Paluuvirran kuorma:
30 A
Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:
ei
Lasi heijastuksenestopinnoitteella:
kyllä
Väri kenno:
musta
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellinen huipputeho: 445 Wp
- Enimmäisjännite: 30,27 V
- Enimmäisvirta: 15,02A
- Hyötysuhde: 22,27 %
- Aurinkokennojen lukumäärä: 96 kpl
- Kennoteknologia: TopCon (N-tyyppi)
- Väri: Kenno musta, kehys musta
- Liitosjohdon pituus: 1,2 m
- Liittimet: Staubli MC4 EVO2
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1762 x 1134 x 30 mm
- Paino: 24,5 kg
- Tuotetakuu: 20 vuotta
- Tuotantotakuu: 30 vuotta




