LEDVANCE - Aurinkopaneeli - M590N72LB-SF-F7

LEDVANCE OY/ S
KopioiKopioi
LEDVANCE - Aurinkopaneeli - M590N72LB-SF-F7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 590 Wp

  • Oikosulkuvirta - 14.48 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 51.88 V

  • Pituus - 2278 mm

  • Leveys - 1134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854372537

Sähkönumero

V012598

Toimittajan tuotenumero

4099854372537

Tukkuerä

1

Huipputeho:

590 Wp

Oikosulkuvirta:

14.48 A

Avoimen virtapiirin jännite:

51.88 V

Pituus:

2278 mm

Leveys:

1134 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

22.84 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

13.75 A

Kennojen lukumäärä:

144

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

42.92 V

Moduulin rakenne:

Lasi-lasi

Kehyksellä:

kyllä

Tehon toleranssi:

3...3 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.3 %/K

Korkeus:

30 mm

Kaapelin pituus:

1400 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.25 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.046 %/K

Ohitusdiodien määrä:

3

Paino:

31.2 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

30 A

Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:

ei

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Väri kenno:

sininen