LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR DALI P 150/300-1100/220 NFC

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075851603

Sähkönumero

4031494

Toimittajan tuotenumero

4058075851603

Tukkuerä

20

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

21 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

360 mm

Leveys:

30 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys D4i:

ei

Ohjaimen käyttöikä:

100000 h

Itsenäisesti toimiva:

kyllä

Hyötysuhde:

94 %

LEDVANCE DRIVER DALI-2 PERFORMANCE 150/300-1100/220 Non-SELV LED-vakiovirtalähde. Toisiovirta: 300 - 1100 mA. Virta ohjelmoitavissa NFC:n kautta. Mitat: 360 x 30 x 21 mm. LED DRIVER NFC DALI LINEAR NON-SELV -tuoteperheestä kattavan valikoiman LED-vakiovirtalähteitä non-SELV jännitteellä. Virtalähteen toisiovirta on ohjelmoitavissa helposti NFC:n ja LEDVANCEn NFC-älypuhelin sovelluksen avulla. Voidaan himmentää DALI-2 valonohjausjärjestelmällä tai painonapilla. DALI-2 sertfioitu sisältäen osat 251, 252, 253.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 150 W
  • Käyttöjännite ja -virta: AC: 198 - 264 V; DC: 176 - 280 V V, 900 mA
  • Toisiojännite: 40 - 220 V, non-SELV
  • Toisiovirta: 300 - 1100 mA
  • Toisiovirran valinta: NFC
  • Hyötysuhde maksimikuormalla: 94 %
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI-2
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 360 x 30 x 21 mm
  • Käyttölämpötila: -30..+60 C
  • Max. Tc-lämpötila: 80 C
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 h (L70/B50 +25 C)
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, EL