LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR DALI-P-30/220-240/700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075845367
Sähkönumero
4031483
Toimittajan tuotenumero
4058075845367
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
25 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
105 mm
Leveys:
45 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 30 W
- Käyttöjännite ja -virta: 198 - 264 V AC/DC V, 200 mA
- Toisiojännite: 2,5 - 49 V, SELV
- Toisiovirta: 150 - 700 mA
- Toisiovirran valinta: DIP-kytkin, 50 mA välein
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 89 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Kyllä, DALI-2 ja PushDIM
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 105 x 45 x 25 mm
- Käyttölämpötila: -20..+45 C
- Max. Tc-lämpötila: 85 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 h (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC, EL





