LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR DS-P-150/220-240/925 L NSV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854258558
Sähkönumero
4031482
Toimittajan tuotenumero
4099854258558
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
22 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
281 mm
Leveys:
31 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 150 W
- Käyttöjännite ja -virta: AC: 198 - 264 V / DC: 180 - 270 V, 640 mA
- Toisiojännite: 40 - 220 V, non-SELV
- Toisiovirta: 550 - 925 mA
- Toisiovirran valinta: DIP-kytkin, virta valittavissa 25 mA välein
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 94 %
- Kotelointiluokka: IP20
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 281 x 31 x 22 mm
- Käyttölämpötila: -25...+50 C
- Max. Tc-lämpötila: 80 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 h (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC, EL





