LEDVANCE - Heijastin - HQL LED 2000LM LAMP SHADE

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 90 mm

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854040849

Sähkönumero

4031462

Toimittajan tuotenumero

4099854040849

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

90 mm

Leveys:

65 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

90 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

56 mm

LEDVANCE HQL LED LAMP SHADE -häikäisysuoja 2000 lm:n LEDVANCE HQL LED-lampuille.