LEDVANCE - Heijastin - HQL LED 3000LM LAMP SHADE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 96 mm
Leveys - 79 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4099854040863
Sähkönumero
4031463
Toimittajan tuotenumero
4099854040863
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
96 mm
Leveys:
79 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
96 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
64 mm
LEDVANCE HQL LED LAMP SHADE -häikäisysuoja 3000 lm:n LEDVANCE HQL LED-lampuille.




