LEDVANCE - Johtosarja - LN INDV 1500 ThroughWiring Kit


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus
Johtimien määrä - 3
Väri - keltainen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Linear IndiviLED®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075133365
Sähkönumero
4231835
Toimittajan tuotenumero
4058075133365
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läpijohdotus
Johtimien määrä:
3
Väri:
keltainen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
20 mm
Pituus:
32 mm
Korkeus/syvyys:
7 mm
LEDVANCE LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT 1500 läpijohdotussarja 1500 pitkille LINEAR IndiviLED ON/OFF -valaisimille. Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit