LEDVANCE - Katuvalaisin - SL AREA 45W/727 RV20ST 5850lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854030352

Sähkönumero

4529894

Toimittajan tuotenumero

4099854030352

Tukkuerä

4

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

130 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5850...5850 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

186...186 mA

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

0.5 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

64

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

64

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

172 mm

Korkeus/syvyys:

73 mm

Pituus:

448 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

muu

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

LEDVANCE STREETLIGHT AREA 45W 2700K RV20ST LED-katuvalaisin. Valovirta 5850 lm, avauskulma 58D x 160D ja valotehokkuus 130 lm/W. IP66- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 448 x 172 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 tuntia. Soveltuu 48-60 mm pylväisiin. STREETLIGHT AREA -tuoteperheestä löydät kattavan valikoiman pihojen, pienien pysäköintialueiden ja kulkuväylien valaisimeen soveltuvia valaisimia. Mukana toimitetaan pylvässovite, joka mahdollistaa valaisimen asentamisen pylväiden päihin tai vaakaorsiin. Kiinteä 500 mm:n pituinen liitoskaapeli tekee kytkemisestä helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 5850 lm
  • Värilämpötila: 2700 K , CRI70
  • Teho: 45 W
  • Valotehokkuus: 130 lm/W
  • Avauskulma: 58D x 160D, RV20ST-optiikka
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 448 x 172 x 73 mm
  • Paino: 1,49 kg
  • Valaisimen väri: Savenharmaa, RAL7015
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Pylvässovitteen halkaisija: 48 - 60 mm
  • Sertifikaatit: CE ja ENEC