LEDVANCE - Katuvalaisin - SL AREA 45W 765 RV20ST 6075lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Streetlight Eco Area
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854030413
Sähkönumero
4529897
Toimittajan tuotenumero
4099854030413
Tukkuerä
4
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
135 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6075...6075 lm
Suojausluokka:
I
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
186...186 mA
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
0.5 m
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
64
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
64
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
172 mm
Korkeus/syvyys:
73 mm
Pituus:
448 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 6075 lm
- Värilämpötila: 6500 K , CRI70
- Teho: 45 W
- Valotehokkuus: 135 lm/W
- Avauskulma: 58D x 160D, RV20ST-optiikka
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 448 x 172 x 73 mm
- Paino: 1,49 kg
- Valaisimen väri: Savenharmaa, RAL7015
- Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Pylvässovitteen halkaisija: 48 - 60 mm
- Sertifikaatit: CE ja ENEC





