LEDVANCE - Katuvalaisin - SL FLEX 58W/740 RV30ST 8500lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Streetlight Flex
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075552340
Sähkönumero
4529741
Toimittajan tuotenumero
4058075552340
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
147 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
58 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
8500...8500 lm
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
277...277 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
10
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
21
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
250 mm
Korkeus/syvyys:
90 mm
Pituus:
496 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Valaisimen mukana toimitetaan sovite, jonka avulla valaisin voidaan asentaa halkaisijaltaan 60 mm oleviin pylväisiin tai vaakaorsiin. Sovite mahdollistaa valaisimen +/- 15 °:een kallistuksen. Erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla valaisin voidaan asentaa myös 76 tai 42 mm:n pylväisiin tai vaakaorsiin. Streetlight Flex -katuvalaisimet ovat varustettu myös kansiliittimellä, joka tekee valaisimen jänniteettömäksi kun sen kansi avataan. Tämä tekee valaisimen huollosta vaivatonta ja turvallista. Valaisin on varustettu kolminapaisella jousiliittimellä.
LEDVANCE Streetlight Flex -katuvalaisimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne on IP66- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on jopa 100 000 tuntia (L90/B10 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.





