LEDVANCE - Kehys - PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1200.5 mm

  • Leveys - 300.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075108820

Sähkönumero

4295612

Toimittajan tuotenumero

4058075108820

Tukkuerä

4

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

1200.5 mm

Leveys:

300.5 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

56 mm

LEDVANCE Surface Mount Kit 1200 esikasattu valkoinen pinta-asennuskehys LEDVANCE PANEL 1200x300 LED-moduulivalaisimille. Mitat: 1200 x 300 x 56 mm. Valmistettu alumiinista. Sopii seuraaville LEDVANCE valaisimille:
  • Panel Biolux
  • Panel Comfort