LEDVANCE - Kodinkonelamppu - T26 2,8W/827 250lm E14 DIM CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
2.8...2.8 WValovirta:
250...250 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.8...2.8 W
Valovirta - 250...250 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854247279
Sähkönumero
4731901
Toimittajan tuotenumero
4099854247279
Tukkuerä
6
Lampputeho:
2.8...2.8 W
Valovirta:
250...250 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
63 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
26 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
89 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
250 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
13...13 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
60 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 250 lm (vastaa 25 W)
- Kupu: T26, kodinkone
- Kupumateriaali: kirkas lasi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: E14 / 220…240 V
- Teho: 2,8 W
- Valotehokkuus: 89 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: F
- Mitat (Pituus/halkaisija): 63 x 26 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta






