LEDVANCE - Kodinkonelamppu - T26 6,5W/827 730lm E14 DIM CL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6.5...6.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.8...2.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8...4.8 W

Valovirta:

730...730 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470...470 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.5...6.5 W

  • Valovirta - 730...730 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854247330

Sähkönumero

4731903

Toimittajan tuotenumero

4099854247330

Tukkuerä

6

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Valovirta:

730...730 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

80 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

25 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

112 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

730 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

38...38 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

90 %

OSRAM Special T26 6,5W 2700K E14 himmennettävä kirkas LED-kodinkonelamppu. Valovirta 730 lm (vastaa 55 W), avauskulma 300D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 80 mm, halkaisija 25 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. OSRAM LED T26 DIMMABLE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, pienen ja himmennettävän LED-lampun erilaisiin kodinkoneisiin ja sisustusvalaisimiin. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden mitat vastaavat vanhoja hehku- tai halgoeenilamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 730 lm (vastaa 55 W)
  • Kupu: T26, kodinkone
  • Kupumateriaali: kirkas lasi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Kanta: E14 / 220…240 V
  • Teho: 6,5 W
  • Valotehokkuus: 112 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 80 x 25 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta
Lista yhteensopivista vaihekulmahimmentimistä löytyy osoitteesta: ledvance.fi/dim