LEDVANCE - Kohdelamppu - MR16 2,1W/827 210lm GU5.3 120D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.1...2.1 W
Valovirta - 210...210 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance Spot
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854235184
Sähkönumero
4737950
Toimittajan tuotenumero
4099854235184
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.1...2.1 W
Valovirta:
210...210 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
44 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
100 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
MR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
210 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
270...270 mA
Valovoima:
125 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 210 lm (vastaa HAL 20 W)
- Valovoima: 125 cd
- Avauskulma: 120 D
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: GU5.3 / 12 V
- Teho: 2,1 W
- Energiatehokkuusluokka: F
- Mitat (Pituus/halkaisija): 44 x 50 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta