LEDVANCE - Kohdelamppu - MR16 2W/827 210lm GU5.3 120D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2...2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.6...2.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.3...3.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.4...3.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.8...3.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.3...5.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.1...6.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5...6.5 W

Valovirta:

210...210 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345...345 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot396...396 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot621...621 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...630 lm

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Säteen kulma:

120...120 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2...2 W

  • Valovirta - 210...210 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854457821

Sähkönumero

4738548

Toimittajan tuotenumero

4099854457821

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2...2 W

Valovirta:

210...210 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

44 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

105 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

MR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

210 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

270...270 mA

Valovoima:

125 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

LEDVANCE Performance MR16 2W 2700K GU5,3 ei-himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 210 lm (vastaa 20 W:n halogeenilamppua), avauskulma 120D (125 cd) ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 44 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LED SPOT MR16 PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja laadukkaan LED-kohdelampun GU5.3-kantaisten MR16 kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 210 lm (vastaa HAL 20 W)
  • Valovoima: 125 cd
  • Avauskulma: 120 D
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: GU5.3 / 12 V
  • Teho: 2 W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 44 x 50 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta
Lista yhteensopivista muuntajista löytyy osoitteesta: ledvance.fi/ecg