LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 5W/940 350lm GU10 DIM 36


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.7...4.7 W
Valovirta - 350...350 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Superior Spot PAR16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075757882
Sähkönumero
4736684
Toimittajan tuotenumero
4058075757882
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.7...4.7 W
Valovirta:
350...350 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
74 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
350 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
25...25 mA
Valovoima:
700 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
150 %
LEDVANCE Superior Comfort PAR16 LED-kohdelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 25 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu