LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 7W/930 575lm DIM GU10 36


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 575...575 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance Spot
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854234880
Sähkönumero
4737932
Toimittajan tuotenumero
4099854234880
Tukkuerä
10
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
575...575 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
52 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
82 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
575 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
41...41 mA
Valovoima:
840 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
150 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 575 lm (vastaa HAL 80 W)
- Valovoima: 840 cd
- Avauskulma: 36 D
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: yli 90
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: GU10 / 220…240 V
- Teho: 7 W
- Energiatehokkuusluokka: F
- Mitat (Pituus/halkaisija): 52 x 50 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta