LEDVANCE - Kupu - LS AY-PC/P01/D/1

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075279339

Sähkönumero

4246070

Toimittajan tuotenumero

4058075279339

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PC/P01/D/1 tasainen profiilin kupu, jonka pituus 1000 mm, leveys 13,5 mm ja korkeus 2,7 mm.