LEDVANCE - Kupu - SF CIRCULAR Cover 350mm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avauskulma - 120 °

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Valonjako - muu

  • Pituus - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075156807

Sähkönumero

4125326

Toimittajan tuotenumero

4058075156807

Tukkuerä

5

Avauskulma:

120 °

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

muu

Pituus:

350 mm

Halkaisija:

350 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Korkeus/syvyys:

104 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

SF CIRCULAR Cover 350mm - varakupu Surface Circular 350 LED-valaisimille. Surface Circular –tuoteperhe laajenee yhteensä kuudella uudella valaisimella. Valikoima laajenee uusilla 13W Surface Circular valaisimilla. Nyt myös se kä 13W että 18W Surface Circular valaisimia on saatavilla liike- ja päivänvalotunnistimella. Saataville tulee myös erikseen tilattavat varakuvut kaikille valaisinmalleille. Valikoiman laajenemisen myötä Surface Circular tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 12 valaisinmallia.

Surface Circular LED-valaisimia on saatavilla kolmella eri teholuokalla. Halkaisijaltaan 250 mm valaisimien teho on 13W ja ne tuottavat 960 lm valovirran. Halkaisijaltaan 350 mm valaisimien teho on 18W ja ne tuottavat 1440 lm valovirran. Halkaisijaltaan 400 mm valaisimien teho on 24W ja ne tuottavat 1920 lm valovirran. Kaikista valaisimista on saatavilla 3000 K sekä 4000 K –mallit.Kaikki Surface Circular tuoteperheen valaisimet ovat IP44- sekä IK03 luokiteltuja.

Kaikkien valaisinmallien keskimääräinen elinikä on 30 000 tuntia ja niillä on kolmen vuoden tuotetakuu.

Varakuvut:
Snro: 4125321 varakupu 250 mm halkaisijan valaisimille
Snro: 4125326 varakupu 350 mm halkaisijan valaisimille
Snro: 4125325 varakupu 400 mm halkaisijan valaisimille