LEDVANCE - Kynttilälamppu - CLB 2,8W/927 245lm E14 OP

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.9...2.9 W

  • Valovirta - 250...250 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854075445

Sähkönumero

4737067

Toimittajan tuotenumero

4099854075445

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.9...2.9 W

Valovirta:

250...250 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

100 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

37 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

86 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

B11

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

250 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

25...25 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE Superior Comfort Classic B 2,8W 2700K E14 ei-himmennettävä opaali LED-kynttilälamppu (C35). Valovirta 245 lm (vastaa 25 W), avauskulma 200D ja värintoistoindeksi yli 97. Pituus 96 mm, halkaisija 37 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. LEDVANCE LED CLASSIC SUPERIOR COMFORT -tuoteperheestä löytyy yleisimmät kierrekantaisen himmennettävät LED-lamput erinomaisella värintoistolla. Superior Comfort-tuotesarjan lamput tuottavat vähemmän silmiä rasittavaa sinistä valoa. Lamppujen fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 245 lm (vastaa 25 W)
  • Kupu: CLB, C35, kynttilä
  • Kupumateriaali: opaali muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 97
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E14 / 220…240 V
  • Teho: 2,8 W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 96 x 37 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta