LEDVANCE - Kynttilälamppu - CLB 4,9W/840 470lm E14 OP PCR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.9...4.9 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance Classic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854205187
Sähkönumero
4737925
Toimittajan tuotenumero
4099854205187
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.9...4.9 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
96 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
37 mm
Säteen kulma:
220...220 °
Valotehokkuus:
95 lm/W
Lampun muoto:
kynttilä
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
B11
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
47...47 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
140 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 470 lm (vastaa 40 W)
- Kupu: CLB, C35, kynttilä
- Kupumateriaali: opaali muovi
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: E14 / 220…240 V
- Teho: 4,9 W
- Valotehokkuus: 95 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: F
- Mitat (Pituus/halkaisija): 96 x 37 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta