LEDVANCE - Läsnäolotunnistin - SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Halkaisija - 105 mm
Syvyys - 67 mm
Leveys - 105 mm
Korkeus - 67 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075843882
Sähkönumero
2628027
Toimittajan tuotenumero
4058075843882
Tukkuerä
24
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Halkaisija:
105 mm
Syvyys:
67 mm
Leveys:
105 mm
Korkeus:
67 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 0,1 W
- Käyttöjännite ja -virta: 10...22,5 V, 8 mA
- Protokolla: DALI-2
- Enimmäisasennuskorkeus: 4 m
- Liikkeen havainnointialueen halkaisija: 24x5 m (2,5 m asennuskorkeus)
- Valoisuustunnistimen alue: 5...2000 lx
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Halkaisija/syvyys): 105 x 67 mm
- Käyttölämpötila: -20...+45 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta







