LEDVANCE - Läsnäolotunnistin - SENSOR ZIGBEE LS-PD-7 IR CI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 55 mm
Leveys - 88 mm
Korkeus - 55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854476358
Sähkönumero
2628031
Toimittajan tuotenumero
4099854476358
Tukkuerä
10
Syvyys:
55 mm
Leveys:
88 mm
Korkeus:
55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
kyllä
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 0,36 W
 - Käyttöjännite: 100-277 V
 - Protokolla: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 + Bluetooth
 - Enimmäisasennuskorkeus: 4 m
 - Liikkeen havainnointialueen halkaisija: 7 m (2,5 m asennuskorkeus)
 - Kotelointiluokka: IP20
 - Upotusreijän halkaisija: 65 - 75 mm
 - Mitat (Halkaisija/syvyys): 88 x 46 mm
 - Käyttölämpötila: -20...+50 C
 - Tuotetakuu: 5 vuotta
 





