LEDVANCE - LED-liitäntälaite - DR PC-PFM-35/220-240/700


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DR PC Performance CC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075239876
Sähkönumero
4031418
Toimittajan tuotenumero
4058075239876
Tukkuerä
10
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
30 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
150 mm
Leveys:
43 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
LEDVANCEn uudesta vakiovirtalähteiden tuotevalikoimasta löytyy Phase Cut himmennetäviä PC-PFM virtalähteitä, DIP-kytkimellä varustettuja ei-himmennettäviä DS-PFM virtalähteitä ja kustannustehokkaita Value CC virtalähteitä.
LEDVANCE Phase Cut Performance IP20 vakiovirtalähteitä on saatavana 13W:n (350mA), 18W:n (350mA), 25W:n (700mA) ja 35W:n (700mA) tehoisena. Liitäntälaitteita voidaan himmentää nousevaa- tai laskevaa aaltoa leikkaavilla (Lead- tai Trailing edge) himmentimillä. Ajantasaisen listauksen testatuista himmenntimistä löydät osoitteesta www.ledvance.fi/lataukset.
LEDVANCE DR PC-PFM vakiovirtalähteet ovat suunnitetlu käytettäväksi -20°C...+50°C lämpötilassa, niiden keksimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.