LEDVANCE - LED-moduuli - LN OFFICE LS 830/840 PRISM

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 34 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen valotehokkuus - 130...130 lm/W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854251498

Sähkönumero

4031486

Toimittajan tuotenumero

4099854251498

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

34 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

130...130 lm/W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pituus:

1120 mm

Leveys:

42.5 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Napojen lukumäärä:

2

Värintoistoindeksi:

90-100

Himmennys DALI:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Jännitetyyppi:

DC

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus/syvyys:

45 mm

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Heijastin:

ei ole

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4420...4420 lm

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE LINEAR OFFICE 3000/4000K Prisma UGR22 LED-moduuli Linear Office -toimistovalaisimeen. Valovirta 4340 lm ja avauskulma 80 D. Mitat: 1120 x 42,5 x 45 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. LINEAR OFFICE - modulaarinen toimistovalaisin tuoteperhe. Valitse sopivan värinen runko pinta- tai uppoasennukseen ja valitse erikseen sopiva LED-moduuli tarpeen mukaan. Saatavana kattava valikoima lisävarusteita riippu- ja pinta-asennukseen ja valaisimien jatkamiseen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 2390 / 3040 / 3640 / 4170 lm; 4000K: 2500 / 3180 / 3800 / 4340 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI90
  • Teho: 34 W
  • Valotehokkuus: 130 lm/W
  • Optiikka: Mikroprisma, UGR22
  • Avauskulma: 80 D
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1120 x 42,5 x 45 mm
  • Kotelointiluokka: IP20 ja IK03
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 89 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC
Yleisimmät käyttökohteet: toimistot, julkiset tilat