LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX D26 V EM 9,5W/865 G24D-3

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.5...9.5 W

  • Valovirta - 1200...1200 lm

  • Kanta - G24d

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 132 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854502811

Sähkönumero

4935419

Toimittajan tuotenumero

4099854502811

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9.5...9.5 W

Valovirta:

1200...1200 lm

Kanta:

G24d

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

132 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

37.7 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

126 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1200 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

42...42 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

LEDVANCE DULUX LED D Vertical 9,5W 6500K G24d-3 LED-pistokantalamppu. Valovirta 1200 lm (vastaa TC-D 26 W). Pituus 125,5 mm ja halkaisija 37,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE DULUX LED D VERTICAL -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Vertical -mallit tuottavat lähes ympärisäteilevästi valoa ja ne soveltuvat pystypolttoasentoon. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1200 lm (vastaa TC-D 26 W)
  • Kanta: G24d
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Teho: 9,5 W
  • Valotehokkuus: 126 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 300D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 125,5 x 37,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25C)
  • Takuu: 3 vuotta